Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 処置・手術
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 手術室用品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 手術用ドレープ
3M TM アイオバン TM 垂直隔離ドレープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
アズワン品番
61-0497-95
注文コード
60809808
品番
6617
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,010
販売価格(税込)
¥36,309
販売価格(税別)
¥
33,008
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
牽引手術台用ドレープです。
仕様
ステリ・ドレープ スペシャルティ・ドレープ 1箱 5枚入
外形寸法(cm)
320×213
アズワン品番
61-0497-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000124
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000