Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 処置・手術
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 手術室用品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 手術用ドレープ
3M TM ステリ・ドレープ TM スペシャルティ・ドレープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
60810088
品番
7965
参考基準価格(税別)
¥34,790
販売価格(税込)
¥38,267
販売価格(税別)
¥
34,788
バスケットに入れる
インサイズドレープ付きぼ開腹・脊椎手術用ドレープです。
仕様
ステリ・ドレープ スペシャルティ・ドレープ 1箱 5枚入
外形寸法(cm)
254×308 (粘着部:30×30)
アズワン品番
61-9940-64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000231
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000