3/22より値下げ!現場を応援
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サージカルテープ
3M TM ステリストリップ TM スタンダード スキンクロージャー 白色タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(80袋×3本)
注文コード
60810298
品番
R1541LP
参考基準価格(税別)
¥18,880
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
抜糸抜針後の創傷に使用し創が開かないよう固定します。通気性があり蒸れにくい。フィラメントで補強された変形しにくいタイプです。用途:皮膚創部の閉鎖接合又は補強等。
仕様
6mm×75mm 1箱 3本×80袋入
寸法(幅W×長さL)(mm)
テープ:6×75
コード
JMDNコード:70438000
アズワン品番
61-9940-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000138
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000