3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

3M TM ステリストリップ TM スタンダード スキンクロージャー 白色タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80袋×6本) 注文コード 60810307 品番 R1542LP
参考基準価格(税別)¥18,880 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

抜糸抜針後の創傷に使用し創が開かないよう固定します。通気性があり蒸れにくい。フィラメントで補強された変形しにくいタイプです。用途:皮膚創部の閉鎖接合又は補強等。

仕様6mm×38mm 1箱 6本×80袋入 寸法(幅W×長さL)(mm)テープ:6×38 コードJMDNコード:70438000 アズワン品番61-9940-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000138 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする