井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60810374
品番
UM-16B
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
上向使用、成型品、バネ入りです。
仕様
上向用
用途
各種搬送ライン内方向転換部
トラスコ品番
480-7715
材質
メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
許容荷重(kg)
11
質量(g)
40