井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ISB ボールベアーゴミ排出機能付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60810383
品番
IS-30D
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
仕様
上向用
用途
カーゴ搬送
トラスコ品番
480-7634
材質
メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)
許容荷重(kg)
150
質量(g)
350