CN-020 ソフトクッション WAKI(和気産業) 60810602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(16個)注文コード60810602品番CN-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ゴムのような弾力性で衝撃を吸収して音やキズを防止します。粘着剤付きで取り付けが簡単です。

用途室内ドア、家具の扉などの当たり止めに、ガラス扉の当たり止めに、通信、OA機器、家電などのすべり止めに材質ウレタントラスコ品番819-0144質量(g)5使用温度-18~82.2℃直径×高さ(mm)6.4×1.6
注意
※強粘着のため、はがす際にノリ残りや接着面を傷める可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60810602CN-02065906837CN-020CN-020 ソフトクッション WAKI(和気産業) 65906837ソフトクッションWAKI(和気産業)1袋(16個)
369
税込406
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60810462
2021-11-14
用途: ドア縁
その他業種

小さいながらしっかり反発してくれ、仕事してくれています。

対象商品 : 60810453
2020-06-02
用途: 水槽のポンプと並べて置く物の振動を防止するため
その他業種

ものすごい効果がありました!小さいのに本当によく振動が止まります。ただ詳細を見てサイズを把握して買ったつもりでも、画像の印象と比べると驚くほど小さいです。手の小指の爪くらいと考えて差し支えないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする