CN-015 ソフトクッション WAKI(和気産業) 60810462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード60810462 品番CN-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ゴムのような弾力性で衝撃を吸収して音やキズを防止します。粘着剤付きで取り付けが簡単です。

材質ウレタン 用途室内ドア、家具の扉などの当たり止めに、ガラス扉の当たり止めに、通信、OA機器、家電などのすべり止めに トラスコ品番819-0139 長さ(mm)12.7 幅(mm)12.7 厚さ(mm)5.8 質量(g)10 使用温度-18〜82.2℃
注意
※強粘着のため、はがす際にノリ残りや接着面を傷める可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60810462 CN-015 65906715 CN-015 ソフトクッション WAKI(和気産業) ソフトクッション WAKI(和気産業) 1袋(8個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60810462
2021-11-14
用途:
ドア縁
その他業種

小さいながらしっかり反発してくれ、仕事してくれています。

対象商品:
60810453
2020-06-02
用途:
水槽のポンプと並べて置く物の振動を防止するため
その他業種

ものすごい効果がありました!小さいのに本当によく振動が止まります。ただ詳細を見てサイズを把握して買ったつもりでも、画像の印象と比べると驚くほど小さいです。手の小指の爪くらいと考えて差し支えないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする