画像準備中

3M TM マルチポア TM 粘着性綿布伸縮包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 60810621 品番 2750-50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

少しの力でよく伸びるので関節の動きに追従します。貼付した初期から長期にかけて高い粘着力です。用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能関節部や曲部のガーゼ等の固定チューブなどの固定等。

仕様粘着性 綿布伸縮包帯 5cm×5m 寸法(幅W×長さL)(cm×m)テープ:5×5 アズワン品番61-0501-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする