※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴムA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60810654 品番 BGA-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。

材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)10 ゴム硬度60 トラスコ品番819-0093 質量(g)90 使用温度範囲-70〜70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります(±3%以内)
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
エアコン室外機の振動騒音低減
その他業種

約10年近くになるエアコンの室外機が老朽化もあるが、結構な振動からくる騒音がしてきたので室外機のフット部分前後に2枚づつ敷いた。
水平のかなり狂っていたようなので、スマホ水準器アプリで修正しながらゴムの位置を調整して完了
室外機の振動から来る騒音はかなり静かになり少なくとも近所迷惑にならないレベルまで抑える事ができた。

対象商品:
60810688
2022-05-18
用途:
試験用

厚みがあり、重量物でも効果を発揮しており非常に役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする