NTN(エヌティーエヌ)
F ニードルベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
16
16
19
26
幅(mm)
11
11
12
シール
合成ゴム(NBR系)
合成ゴム(NBR系)
なし
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60810733
品番
KR16FLLDOH
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタッド付きで取り付け容易です。
用途
一般産機用
シール
合成ゴム(NBR系)
トラスコ品番
819-8367
幅(mm)
11
全長(mm)
28
質量(g)
19
仕様
六角穴付タイプ
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)6
使用温度範囲
-20~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外径(mm)
16
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
3
スタッド
M6×1.00
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方