曜日別特売
KR26FXH F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60810776

F ニードルベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)26
幅(mm)12
シールなし
内容量1個注文コード60810776品番KR26FXH
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高速に適しています。グリス封入量が多く長時間無給油で使用できます。

シールなしトラスコ品番773-6428幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59仕様六角穴付タイプ、保持器付材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級外径(mm)26外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする