SB-027-50M SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ) 60810986 SB-027-50M SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ) 60810986

SUSワイヤロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60810986 品番 SB-027-50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

長さ(m)50 ロープ径(Φmm)0.27 破断荷重(kg)7.4 材質ステンレス(SUS304) 用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として トラスコ品番818-5450 質量(g)86
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60811047
2022-11-02
用途:
釣り糸の代わりに使用

現在、PEの20号を使用していますが、根がかり時に岩にスレ、糸が切れてしまうためにワイヤーにしましts。実釣りをしていないので効果はまだわかりません。
釣り糸よりは強く切れないのでは?と思っています。

対象商品:
60811083
2019-06-06
用途:
ボンネットの固定
サービス業

破断荷重で選びました。個人的な使用で50m巻きは、長過ぎです。
10m単位で販売してもらえると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする