曜日別特売
SB-150-50M SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ) 60811126

 

SB-150-50M SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ) 60811126
SB-150-50M SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ) 60811126

SUSワイヤロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1.50
破断荷重(kg)188.7
材質ステンレス(SUS304)
内容量1巻注文コード60811126品番SB-150-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として長さ(m)50ロープ径(Φmm)1.50破断荷重(kg)188.7材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番819-5812質量(g)600
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60811047
2022-11-02
用途: 釣り糸の代わりに使用

現在、PEの20号を使用していますが、根がかり時に岩にスレ、糸が切れてしまうためにワイヤーにしましts。実釣りをしていないので効果はまだわかりません。
釣り糸よりは強く切れないのでは?と思っています。

対象商品 : 60811083
2019-06-06
用途: ボンネットの固定
サービス業

破断荷重で選びました。個人的な使用で50m巻きは、長過ぎです。
10m単位で販売してもらえると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする