日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
現在、PEの20号を使用していますが、根がかり時に岩にスレ、糸が切れてしまうためにワイヤーにしましts。実釣りをしていないので効果はまだわかりません。釣り糸よりは強く切れないのでは?と思っています。
破断荷重で選びました。個人的な使用で50m巻きは、長過ぎです。10m単位で販売してもらえると良いのですが。