VRS-M10L スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRS-M10L スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811284 VRS-M10L スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811284

スターポイントロングボルトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10 注文コード60811284 品番VRS-M10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品はねじ径など12種類から選べます 他の種類を見る

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

ねじ径M10 用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 トラスコ品番797-4868 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.15 寸法L(mm)70 基本使用荷重(t)0.4 寸法D(mm)25 寸法K(mm)47 ボルト(mm)M10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60811284 VRS-M10L 61505685 VRS-F-M10L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする