VRS-M30SP スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRS-M30SP スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811372 VRS-M30SP スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811372

スターポイント細目ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M30 注文コード60811372 品番VRS-M30SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

ねじ径M30 トラスコ品番797-4957 質量(kg)1.7 寸法L(mm)45 基本使用荷重(t)4.5 用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)60 寸法K(mm)112 ボルト(mm)M30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする