※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VWBG-M56 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811406 VWBG-M56 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811406 VWBG-M56 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811406

バリオリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60811406 品番 VWBG-M56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。

ボルトM56 トラスコ品番819-5610 質量(kg)10.68 寸法A(mm)32 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 使用荷重(t)16 寸法F(mm)84 寸法D(mm)120 寸法E(mm)95 寸法B(mm)119 寸法C(mm)70 寸法T(mm)271 ボルト径M56 寸法G(mm)120 寸法SW(mm)95 表面処理(本体)メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)800 スパナサイズ(mm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする