※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VWBG-M90 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811442 VWBG-M90 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811442 VWBG-M90 バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811442

バリオリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボルトM90 注文コード60811442 品番VWBG-M90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボルトなど6種類から選べます 他の種類を見る

負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。

ボルトM90 トラスコ品番819-5614 質量(kg)34.39 寸法A(mm)46 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 使用荷重(t)40 寸法F(mm)135 寸法D(mm)170 寸法E(mm)145 寸法B(mm)130 寸法C(mm)110 寸法T(mm)378 ボルト径M90 寸法G(mm)159 寸法SW(mm)145 表面処理(本体)メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)2000 スパナサイズ(mm)145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする