VLBG-Z 1.5T 5/8-11UNC ロードリングインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリングインチサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト径5/8-11UNC
内容量1個注文コード60811503品番VLBG-Z 1.5T 5/8-11UNC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。

用途
金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
ボルト径5/8-11UNCトラスコ品番819-5673質量(kg)0.5寸法L(mm)60寸法H(mm)24材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリュー使用荷重(t)1.5寸法A(mm)33寸法F(mm)13.5寸法D(mm)30寸法E(mm)39寸法B(mm)56寸法C(mm)36寸法T(mm)85寸法I(mm)86寸法G(mm)36寸法K(mm)47ボルト(mm)5/8-11UNCRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)150スパナサイズ(mm)15/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする