※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浪速鉄工
浪速鉄工の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浪速鉄工の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
浪速鉄工の 吊具用アイボルト
アイボルト クリスタルコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811677
品番
EBH000012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐食性に優れたメッキを施しています。
通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
トラスコ品番
787-8541
質量(g)
120
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
51
基本使用荷重(t)
0.22
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ
材質
スチール
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
M12
寸法D(mm)
10
表面処理
クリスタルコート
寸法B(mm)
22
使用荷重(kN)
2.16