※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイボルト クリスタルコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60811713 品番 EBH000008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

耐食性に優れたメッキを施しています。
通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。

トラスコ品番787-8524 質量(g)30 寸法L(mm)20 寸法H(mm)33.3 基本使用荷重(t)0.08 用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ 材質スチール ねじ径M8 ねじ径(mm)M8 寸法D(mm)6.3 表面処理クリスタルコート 寸法B(mm)15 使用荷重(kN)0.785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする