※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ BC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
32
注文コード
60811756
品番
JBC12G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.34
基本使用荷重(t)
1
寸法t(mm)
12
寸法B(mm)
20
寸法d3(mm)
15
寸法B1(mm)
35
寸法L(mm)
63
寸法D(mm)
32
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
トラスコ品番
819-9968
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。