※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ BC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
注文コード
60811774
品番
JBC16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.75
基本使用荷重(t)
1.6
寸法t(mm)
16
寸法B(mm)
26
寸法d3(mm)
19
寸法B1(mm)
45
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
40
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
トラスコ品番
819-9970
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。