※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシャックル M級 ドブ BC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)21 注文コード60811826 品番JBC8G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は寸法Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)0.11 基本使用荷重(t)0.315 寸法t(mm)8 寸法B(mm)14 寸法d3(mm)10 寸法B1(mm)25 寸法L(mm)45 寸法D(mm)21 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ トラスコ品番819-9966
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする