※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811835
品番
JSB20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
基本使用荷重(t)
2.5
寸法B(mm)
31
寸法d3(mm)
24
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
50
寸法t(mm)
20
質量(kg)
1.32
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
トラスコ品番
819-9952
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。