※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシャックル M級 ドブ SB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60811844 品番 JSB22G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

基本使用荷重(t)3.15 寸法B(mm)34 寸法d3(mm)26 寸法L(mm)88 寸法D(mm)55 寸法t(mm)22 質量(kg)1.63 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ トラスコ品番819-9953
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする