※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
36
注文コード
60811878
品番
JSC14G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
基本使用荷重(t)
1.25
寸法t(mm)
14
寸法B(mm)
24
寸法d3(mm)
17
寸法L(mm)
56
寸法D(mm)
36
質量(kg)
0.4
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
トラスコ品番
819-9958
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60811878
JSC14G
28056849
JSC-14
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業
1個
¥
869
税込
¥
956
注文コードが変更になりました