強力長シャックル 8t

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60811948 品番 TSL8X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。

トラスコ品番461-3503 質量(kg)3.17 寸法L(mm)200 用途荷役作業・矢板の引き抜きに 仕様ボルトナット止タイプ 材質特殊合金鋼 取付ボルトタイプ 基本使用荷重(t)8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)50 寸法d1(mm)25 寸法d3(mm)25 寸法B1(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60811957
2020-04-21
用途:
鉄板等の重量物を吊るのに使用する
トップシステム株式会社 様

非常に使いやすくて重宝してます。金額も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする