大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル 8t
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811957
品番
TSL8X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
トラスコ品番
461-3511
質量(kg)
3.62
寸法L(mm)
250
用途
荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様
ボルトナット止タイプ
材質
特殊合金鋼
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法d3(mm)
25
寸法B1(mm)
50