大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル 脱落防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811966
品番
TSLG-2.5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
ねじ径
M20
トラスコ品番
781-3431
質量(kg)
0.8
基本使用荷重(t)
2.5
用途
荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様
脱落防止捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
2.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
130
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
45
箱入数
10個
寸法d3(mm)
M20
口幅(mm)
45
使用荷重(kN)
24.5