大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル 脱落防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811975
品番
TSLG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
ねじ径
M22
トラスコ品番
781-3449
質量(kg)
1.4
基本使用荷重(t)
4
用途
荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様
脱落防止捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
4
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
160
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
50
箱入数
6個
寸法d3(mm)
M22
口幅(mm)
50