スーパーブチルテープ片面 50mmX20m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60812167 品番983000-20-50X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。

黒/シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.6 基材ポリエステルフィルム+アルミ箔 粘着剤ブチルゴム系 用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用 トラスコ品番497-4883 材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)1 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-25
用途:
資材倉庫、壁水切り部の隙間に
建設業・工事業

昆虫侵入防止の為の隙間塞ぎに使用しました。
100ミリとか、もう少し幅が広いものがあると良いと思います。気温が低い状況での作業だったので、ドライアーで温めながら密着させて貼り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする