両面スーパーブチルテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60812203 品番 593300-20-50X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。

ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)7 テープ厚さ(mm)3.0 基材ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム系 用途各種防水施工、防音、防振など トラスコ品番497-4808 材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)2 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-11
用途:
防水

こういう消耗品はあと少しで送料無料という時に
便利です。

対象商品:
60812194
2021-09-18
用途:
車のデッドニング
製造業

求めていた重量感があり、デッドニングには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする