日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
全天テープEX-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60812237
品番
EX-2-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。
用途
室内気密
仕様
片面タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
751-7556
材質
基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系
色
ブラック
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.38
粘着力
13.2N/10mm