LA-50 全天テープLA 日東電工 60812246

全天テープLA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60812246 品番LA-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。

用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番751-7572 材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする