戸あたり消音テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60812298 品番 E0272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3

ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)3 基材合成ゴム(NBR) ・ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力3.2N/25mm、1.28N/10mm 用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する トラスコ品番792-8971 質量(g)24 粘着力(N/10mm)1.28 粘着力(N/25mm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60812298
2024-01-04
用途:
ドア開閉時の騒音軽減
教育・研究機関

ドアのスピード調整とあわせて使えばかなり静かになりますが、それでも多少の音は残ります。

対象商品:
60812298
2022-09-09
用途:
襖や扉の戸当たり
建設業・工事業

フカフカのモルトプレーン材でなく、カチカチのゴム素材でもなく丁度敵したクッション効果があって戸当たり良く深夜の静寂時の騒音防止が適えられます。

2018-09-29
用途:
家庭で
サービス業

ドアの閉める音が響いていたためこれを選び取り付けます。
以前に使った時にも効果がありました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする