ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿金剛打ロープドラム巻
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60812377
品番
PRCX-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
綿
色
白
質量(kg)
14.85
種類
金剛打
包装形態
ドラム巻
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など
トラスコ品番
794-7453