ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿金剛打ロープドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60812386
品番
PRCX-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
綿
色
白
質量(kg)
1.74
種類
金剛打
包装形態
ドラム巻
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など
トラスコ品番
794-7461