LX100N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812946 LX100N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812946 LX100N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812946

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)1000 ストローク(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1280 注文コード60812946 品番LX100N-B
参考基準価格(税別)¥581,700 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。

均等荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)520 テーブル寸法奥行(mm)1280 質量(kg)194 用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として トラスコ品番460-5187 ストローク(mm)900 電源(V)三相200 ユニット種別別置式 テーブル高さ(mm)76〜976 モーター出力(kW)0.75 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1280 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 上昇時間(秒)(50/60Hz)25/21
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする