均等荷重(kg)250
テーブル寸法幅(mm)518
テーブル寸法奥行(mm)1010
質量(kg)116
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
トラスコ品番460-5233
ストローク(mm)700
電源(V)三相200
ユニット種別別置式
テーブル高さ(mm)59〜759
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
上昇時間(秒)(50/60Hz)16/13