ビシャモン
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60813077
品番
LX50SA-B
参考基準価格(税別)
¥551,100
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・テーブル寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
810
質量(kg)
104
トラスコ品番
460-5314
ストローク(mm)
470
電源(V)
三相200
ユニット種別
別置式
テーブル高さ(mm)
60~530
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×810
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
上昇時間(秒)(50/60Hz)
21/18
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません