均等荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)780
質量(kg)226
材質(本体)ステンレス(SUS304)
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番453-0578
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)900
電圧(V)三相200
コード長さ(m)【操作スイッチコード】3
テーブル高さ(mm)255〜1155
モーター出力(kW)0.55
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×780
電源コード(m)4.8
油圧ユニット内蔵タイプ
操作方法押ボタンスイッチ(標準)または、フットスイッチ
昇降方式電動油圧式