均等荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)780
テーブル寸法奥行(mm)1340
質量(kg)244
材質(本体)ステンレス(SUS304)
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番453-0802
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)845
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
コード長さ(m)操作スイッチ:3
テーブル高さ(mm)155〜1000
モーター出力(kW)0.7
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)780×1340
電源コード(m)4.9
操作方法押しボタンスイッチ(標準)、またはフットスイッチ
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
上昇時間(秒)(50/60Hz)24/20