用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)780テーブル寸法奥行(mm)1500質量(kg)274トラスコ品番460-5438ストローク(mm)950電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~1155モーター出力(kW)1.13テーブル寸法(幅×長さ)(mm)780×1500電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)上昇時間(秒)(50/60Hz)17/14