均等荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)780
テーブル寸法奥行(mm)1800
質量(kg)340
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番460-5454
ストローク(mm)1305
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205〜1510
モーター出力(kW)1.13
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)780×1800
電源コード(m)4.9
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
上昇時間(秒)(50/60Hz)25/21