均等荷重(kg)500
テーブル寸法幅(mm)518
テーブル寸法奥行(mm)1010
質量(kg)140
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
トラスコ品番460-4571
ストローク(mm)1170
電源(V)単相100
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)235〜1405
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)29/24