均等荷重(kg)250
テーブル寸法幅(mm)500
テーブル寸法奥行(mm)813
質量(kg)82
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
トラスコ品番460-5926
ストローク(mm)565
電源(V)単相100
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)150〜715
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)34/28