均等荷重(kg)500
テーブル寸法幅(mm)460
テーブル寸法奥行(mm)650
質量(kg)106
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
トラスコ品番460-5951
ストローク(mm)630
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)210〜840
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)460×650
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)22/18