均等荷重(kg)300
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)1200
質量(kg)161
トラスコ品番460-5730
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ストローク(mm)800
電源(V)単相100
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)150〜950
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)19/16